Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm
Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm
Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm
Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm
Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm
Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm
Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm
Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm
Tasche f.große Drehmomentschlüssel L.1030mm B.90mm H.50mm
Artikel-Nr.:
     C1160-81231100
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754280636
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel stahlwille

  • zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von großen Drehmomentschlüsseln

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
90 mm
Breite innen:
80 mm
für Nr.:
714/65; 730/65 Quick; 730II/65 Quick; 730N/65; 730NII/65; 730/65 Fix; 730II/65 Fix; 730D/65; 730DII/65
Höhe mm (h):
50 mm
Höhe mm (innen):
40 mm
Länge mm (L):
1030 mm
Länge innen:
1000 mm
Nr.:
TWBE 65
Gewicht (g):
670 g
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.