Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenschneider, Tiefschneider L.1010mm max.Schneidleistung 40HRc 9mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87436010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887366801
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
  • Geeignet für problemloses Greifen flach liegender Baustähle in schwer
    zugänglichen Bereichen
  • Trennleistung bis 48 HRC
  • Durch Spezial-Rohrkopf zeitsparendes Trennen in der 1. und 2. Ebene
  • Nachstellbare Messer
  • Begrenzungsanschlag mit Pufferzone
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Länge " (L):
40 "
Länge mm (L):
1010 mm
Schneidleistung 19 HRc:
11 mm²
Schneidleistung 2x40 HRc:
8 mm²
Schneidleistung 40 HRc:
9 mm²
Schneidleistung 48 HRc:
6 mm²
Gewicht (g):
5400 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VBW
ab € 61,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.