Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Monierzange „MasterCUT“ L.300mm KopfGriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-87512220
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005887011657
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
  • Geeignet zum Binden, Verdrillen und Trennen
  • Extrem geringer Trennkraftaufwand durch sehr große Hebelwirkung und optimale Schneidengeometrie
  • Deutlich gedämpfter Schnittschlag durch „elastischen“ Zangenkörper, daher ideal für Dauereinsatz
  • Extra schlanke Ausführung, ideal zum Binden von vertieft liegenden Moniereisen
  • Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, induktiv gehärtete Schneiden, ölgehärtet
  • Leichtgängig
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • DIN ISO 9242
Weitere Informationen:
Breite mm (b):
50 mm
Länge mm (L):
300 mm
Gewicht (g):
482 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 19,33*
Ähnlich
VBW
ab € 19,33*
Ähnlich
VBW
ab € 9,23*
Ähnlich
VBW
ab € 11,62*
Ähnlich
VBW
ab € 9,83*
Ähnlich
VBW
ab € 12,66*
Ähnlich
VBW
ab € 10,69*
Ähnlich
VBW
ab € 14,02*
Ähnlich
VBW
ab € 15,28*
Ähnlich
VBW
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.