Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP Nr. 730D Mess-B. 20-200N·mAbtriebL. 548mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-96501720
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754180325
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel stahlwille

  • fühlbares und akustisches Auslösesignal
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle Einstellung über praktische Tastatur
  • automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
  • Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
  • Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
  • zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
  • Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
  • USB-Schnittstelle
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • patentiert
  • Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden.
  • Anzeigeabweichung ± 2 %, ± 1 digit

Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Mignon (AA) 1,5V
Breite mm (b):
28 mm
Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb:
0,5/0,1 ft·lb
Einstell-Anzeigeaufl. in·lb:
5/1,0 in·lb
Einstell-Anzeigeauflösung N·m:
0,5/0,1 N·m
Gewicht mit Kasten:
1896 g
Gr.:
20
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
14 x 18 mm
Höhe mm (h):
23 mm
Länge mm (L):
548 mm
LF:
515 mm
MA N·m:
20 N·m
Messbereich ft·lb:
15-150 ft·lb
Messbereich in·lb:
180-1800 in·lb
Messbereich N·m:
20-200 N·m
Nennwert N·m:
200 N·m
SF:
25 mm
Gewicht (g):
1361 g
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,28*
€ 492,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,19*
€ 485,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 387,00*
€ 460,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,95*
€ 448,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 376,94*
€ 448,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.