Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP Nr. 730D Mess-B. 65-650N·mAbtriebL. 892mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-96501965
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754240074
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel - 17...

  • fühlbares und akustisches Auslösesignal
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle Einstellung über praktische Tastatur
  • automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
  • Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
  • Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
  • zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
  • Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
  • USB-Schnittstelle
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • patentiert
  • Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden.
  • Anzeigeabweichung ± 2 %, ± 1 digit

Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Mignon (AA) 1,5V
Breite mm (b):
30,6 mm
Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb:
1,0/0,1 ft·lb
Einstell-Anzeigeaufl. in·lb:
10/1,0 in·lb
Einstell-Anzeigeauflösung N·m:
1,0/0,1 N·m
Gewicht mit Kasten:
7500 g
Gr.:
II/65
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
22 x 28 mm
Höhe mm (h):
25,6 mm
Länge mm (L):
892 mm
LF:
889 mm
MA N·m:
65 N·m
Messbereich ft·lb:
48-480 ft·lb
Messbereich in·lb:
580-5800 in·lb
Messbereich N·m:
65-650 N·m
Nennwert N·m:
650 N·m
SF:
55 mm
Gewicht (g):
3224 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,71*
€ 951,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,99*
€ 888,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,78*
€ 870,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,41*
€ 848,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,41*
€ 818,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.