Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730 Fix Mess-B. 10-50N·mWkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-96503005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754269433
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 10-5...

  • für Arbeiten in der Serienproduktion
  • Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert
  • die mitgelieferte TORX® Tamper Resistant-Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation. Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich
  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 80-100 im Stahlblechkasten)
  • Anzeigeabweichung ± 3 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
28 mm
Feinskalenteilung:
0,25 N·m
Gewicht mit Kasten:
1632 g
Gr.:
5
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
23 mm
Länge mm (L):
330 mm
LF:
280,5 mm
MA N·m:
10 N·m
Messbereich ft·lb:
7-37 ft·lb
Messbereich N·m:
10-50 N·m
Nennwert N·m:
50 N·m
SF:
17,5 mm
Skalenteilung [E1]:
5 N·m
Skalenteilung [E2]:
1 ft·lb
Gewicht (g):
828 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.