Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP Nr. 730 Fix Mess-B. 160-800N·mWkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1178mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     C1160-96503080
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754269662
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 160-...

  • für Arbeiten in der Serienproduktion
  • Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert
  • die mitgelieferte TORX® Tamper Resistant-Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation. Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich
  • auslösend
  • kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N·m/ft·lb bzw. ft·lb/in·lb
  • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
  • 2-Kompenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 80-100 im Stahlblechkasten)
  • Anzeigeabweichung ± 3 %

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
30,6 mm
Feinskalenteilung:
5 N·m
Gewicht mit Kasten:
10500 g
Gr.:
80
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
22 x 28 mm
Höhe mm (h):
25,6 mm
Länge mm (L):
1178 mm
LF:
1167 mm
MA N·m:
160 N·m
Messbereich ft·lb:
120-600 ft·lb
Messbereich N·m:
160-800 N·m
Nennwert N·m:
800 N·m
SF:
55 mm
Skalenteilung [E1]:
100 N·m
Skalenteilung [E2]:
25 ft·lb
Gewicht (g):
4794 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,08*
€ 928,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,28*
€ 889,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,29*
€ 873,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,81*
€ 855,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,50*
€ 832,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 553,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 573,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 915,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 238,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 243,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 356,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 264,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 298,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 238,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.