Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher-Prüfgerät SmartCheck USB Mess-B.1-10N·m Innen-4kant 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96521206
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754324842
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

  • kompakte Bauform
  • für horizontale oder vertikale Montage
  • Display, Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar
  • Mirco-USB-Schnittstelle zum Datenexport und Stromversorgung

  • Inklusive Software SmartCheck USB zur Übertragung von Werten und Prüfbescheinigungserstellung

  • drei Betriebsmodi (Track, First Peak, Peak Hold)
  • zur Prüfung von Drehmomentschraubendreher
  • drei Maßeinheiten (N·m, ft·lb, in·lb)
  • Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell vorgegeben werden
  • Betrieb über mitgeliefertes Netzteil oder Batterie (4 x AAA oder 1 x 9V-Block, Adapter inklusive)
  • mit integriertem optischen und akustischen Überlastungsschutz
  • Display und Folientastatur sind spritzwassergeschützt, das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff
  • mit Zertifikat
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten
  • Anzeigeabweichung ± 1 %

Weitere Informationen:
Anzahl Ziffern:
4
Innenvierkant [zoll]:
1/4 "
Messbereich ft·lb:
0,74-7,4 ft·lb
Messbereich in·lb:
8,9-88,5 in·lb
Messbereich N·m:
1-10 N·m
Nr.:
SmartCheck USB 10S
Gewicht (g):
5210 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,32*
€ 1.387,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,23*
€ 1.346,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,25*
€ 1.285,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,50*
€ 1.251,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1.048,86*
€ 1.248,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,50*
€ 1.228,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.