Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Prüfgerät SmartCheck USB Mess-B.10-100N·m Innen-4kant 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-96521208
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754324866
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

  • kompakte Bauform
  • für horizontale oder vertikale Montage
  • Display, Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar
  • Mirco-USB-Schnittstelle zum Datenexport und Stromversorgung
  • Software CheckMaster zur Übertragung von Werten und Prüfbescheinigungserstellung kann kostenlos unter www.stahlwille.de geladen werden.
  • drei Betriebsmodi (Track, First Peak, Peak Hold)
  • zur Prüfung von Drehmomentschlüsseln
  • drei Maßeinheiten (N·m, ft·lb, in·lb)
  • Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell vorgegeben werden
  • Betrieb über mitgeliefertes Netzteil oder Batterie (4 x AAA oder 1 x 9V-Block, Adapter inklusive)
  • mit integriertem optischen und akustischen Überlastungsschutz
  • Display und Folientastatur sind spritzwassergeschützt, das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff
  • mit Zertifikat
  • Lieferung in stabilem Kunststoffkasten
  • Anzeigeabweichung ± 1 %

Weitere Informationen:
Anzahl Ziffern:
4
Innenvierkant [zoll]:
3/8 "
Messbereich ft·lb:
7-74 ft·lb
Messbereich in·lb:
89-885 in·lb
Messbereich N·m:
10-100 N·m
Nr.:
SmartCheck USB 100
Gewicht (g):
5310 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,65*
€ 1.339,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,69*
€ 1.300,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,12*
€ 1.255,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,92*
€ 1.229,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1.030,34*
€ 1.226,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,64*
€ 1.216,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.