Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz RJ45-SPD Class EA(IEC), geeignet für RJ45/11/12 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz RJ45-SPD Class EA(IEC), geeignet für RJ45/11/12 Stecker
Überspannungsschutz RJ45-SPD Class EA(IEC), geeignet für RJ45/11/12 Stecker
Artikel-Nr.:
     C1161-100023189
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023189
EAN/GTIN:
     4018359469061
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Überspannungsschutz RJ45-SPD Class EA(IEC), geeignet für RJ45/11/12 Stecker
Der RJ45 Überspannungsschutz schützt angeschlossene Geräte vor Beschädigungen durch Überspannungen auf Kupferdatenleitungen. Er ist hervorragend für den Anschluss von Geräten im Außenbereich an die Verkabelung im Gebäude geeignet, bietet die volle Performance für 10 Gigabit Ethernet und ist geeignet für die Fernspeisung von Geräten mit Power over Ethernet. Durch seine kompakte Bauform benötigt er nur wenig Platz auf der Hutschiene oder an der Wand. Wichtig: Jeder Überspannungsschutz muss vorschriftsmäßig nach den geltenden elektrotechnischen Bestimmungen wie beispielsweise nach VDE durch eine elektrotechnische Fachkraft geerdet werden.

Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: geeignet für RJ45/11/12-Stecker
Bezeichnung: Überspannungsschutz RJ45-SPD Class EA (ISO/IEC)
Weitere Informationen:
EF004243:
-
EF012279:
-
EF004244:
-
EF004198:
-
EF004245:
-
EF004246:
-
EF008801:
-
EF004247:
-
EF004777:
-
EF000003:
-
EF004214:
-
EF008050:
-
EF008427:
-
EF008049:
-
EF004236:
-
EF000422:
-
EF004220:
-
EF004219:
-
EF004237:
-
EF004238:
-
EF004221:
-
EF004239:
-
EF004240:
-
EF004241:
-
EF004242:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.