Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Durchgangsabschluss, Sti-Bu 0.5W 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023615
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023615
EAN/GTIN:
     4018359106331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
BNC-Durchgangsabschluss, Sti-Bu 0.5W 50Ohm
Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten.

Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m-f
Max. Frequenz: 500 MHz
Max. Leistung: 0,5 W
Rückflussdämpfung: 100 MHz: größer-25 dB; 200 MHz: größer-20 dB; 500 MHz: -15 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV000263
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BNC-Abschlusswiderstand, Durchgangsabschluss, Widerstand
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.