Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-TNC-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-TNC-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50Ohm
R-TNC-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50Ohm
Artikel-Nr.:
     C1161-100023849
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023849
EAN/GTIN:
     4018359418021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
TNC Steckverbinder
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
R-TNC-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50Ohm
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m
Max. Frequenz: 6 GHz
Max. Leistung: 1 W
Oberfläche: Telealloy
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 2 GHz: -26 dB; 4 GHz: -21 dB; 6 GHz: -17 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TNC-Abschlusswiderstand, TNC-Widerstand, Endwiderstand, Widerstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.