Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Abschlusswiderstand (m) 1W 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01026A0012 Drahtverbinder N Termination Chrom
Telegärtner J01026A0012 Drahtverbinder N Termination Chrom
Telegärtner J01026A0012 Drahtverbinder N Termination Chrom
Artikel-Nr.:
     C1161-100024165
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024165
EAN/GTIN:
     4018359250591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
N-Abschlusswiderstand (m) 1W 50 OHM
Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m
Max. Frequenz: 6 GHz
Max. Leistung: 1 W
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -47 dB; 4 GHz: -26 dB; 6 GHz: -33 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, abschlusswiderstand telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, N-Widerstand, Widerstand, N-Abschlusswiderstand
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.