Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Abschlusswiderstand (f) 1W 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024166
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024166
EAN/GTIN:
     4018359303464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
N-Abschlusswiderstand (f) 1W 50 OHM
Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f
Max. Frequenz: 6 GHz
Max. Leistung: 1 W
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -42 dB; 4 GHz: -38 dB; 6 GHz: -36 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: N-Abschlusswiderstand, N-Widerstand, Widerstand
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.