Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Abschlusswiderstand mit Kette (m) 2W 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024180
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024180
EAN/GTIN:
     4018359277017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
N-Abschlusswiderstand mit Kette (m) 2W 50 OHM
Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m
Max. Frequenz: 18 GHz
Max. Leistung: 2 W
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 6 GHz: -30 dB; 9 GHz: -28 dB; 18 GHz: -20 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
18
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, N-Widerstand, N-Abschlusswiderstand
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.