Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50 OHM, TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50 OHM, TA
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50 OHM, TA
Artikel-Nr.:
     C1161-100024781
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024781
EAN/GTIN:
     4018359197483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 6GHz 50 OHM, TA
Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m
Max. Frequenz: 6 GHz
Max. Leistung: 1 W
Oberfläche: Telealloy (white bronze)
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -38 dB; 2 GHz: -34 dB; 3 GHz: -28 dB; 6 GHz: -23 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, SMA-Abschlusswiderstand, SMA-Widerstand
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.