Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 18GHz 50 OHM, Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 18GHz 50 OHM, Au
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 18GHz 50 OHM, Au
Artikel-Nr.:
     C1161-100024785
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024785
EAN/GTIN:
     4018359235321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
SMA Steckverbinder
abschlusswiderstand telegärtner
abschlusswiderstand
SMA-Abschlusswiderstand (m) 1W 18GHz 50 OHM, Au
Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten.

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: m
Max. Frequenz: 18 GHz
Max. Leistung: 1 W
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -44 dB; 4 GHz: -34 dB; 10 GHz: -24 dB; 18 GHz: -19 dB
Weitere Informationen:
EF000124:
EV001222
EF000041:
EV005151
EF002432:
false
EF002431:
18
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, SMA-Abschlusswiderstand, SMA-Widerstand
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.