Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 25 Nm, SW: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-16 Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 25 Nm, SW: 32
7-16 Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 25 Nm, SW: 32
Artikel-Nr.:
     C1161-100025823
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025823
EAN/GTIN:
     4018359548674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 0-25 nm
7-16 Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 25 Nm, SW: 32
Anmerkungen: Mit Kalibrierzertifikat
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Serie: 7-16
Beschreibung: Drehmoment 25 Nm; SW 32
Weitere Informationen:
EF000167:
-
EF000019:
-
EF006741:
-
EF000369:
-
EF005520:
-
EF003873:
-
EF006645:
-
EF001463:
-
EF009139:
-
EF015206:
-
EF008995:
-
EF002321:
-
EF008996:
-
EF008997:
-
EF008998:
-
EF000109:
-
EF008999:
-
EF025444:
-
EF008947:
-
EF025409:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.