Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 5 Nm, SW: 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 5 Nm, SW: 19
N Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 5 Nm, SW: 19
Artikel-Nr.:
     C1161-100025824
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025824
EAN/GTIN:
     4018359548681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 0-5 nm
N Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 5 Nm, SW: 19
Anmerkungen: Mit Kalibrierzertifikat
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Serie: N
Beschreibung: Drehmoment: 5 Nm; SW 19
Weitere Informationen:
EF000167:
-
EF000019:
-
EF006741:
-
EF000369:
-
EF005520:
-
EF003873:
-
EF006645:
-
EF001463:
-
EF009139:
-
EF015206:
-
EF008995:
-
EF002321:
-
EF008996:
-
EF008997:
-
EF008998:
-
EF000109:
-
EF008999:
-
EF025444:
-
EF008947:
-
EF025409:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.