Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 0,9 Nm, SW: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 0,9 Nm, SW: 8
SMA Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 0,9 Nm, SW: 8
Artikel-Nr.:
     C1161-100025826
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025826
EAN/GTIN:
     4018359548704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
telegärtner drehmomentschlüssel
SMA Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 0,9 Nm, SW: 8
Anmerkungen: Mit Kalibrierzertifikat
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Serie: SMA
Beschreibung: Drehmoment 0,9 Nm; SW 8
Weitere Informationen:
EF000167:
-
EF000019:
-
EF006741:
-
EF000369:
-
EF005520:
-
EF003873:
-
EF006645:
-
EF001463:
-
EF009139:
-
EF015206:
-
EF008995:
-
EF002321:
-
EF008996:
-
EF008997:
-
EF008998:
-
EF000109:
-
EF008999:
-
EF025444:
-
EF008947:
-
EF025409:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.