Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.3-10 Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 5 Nm, SW: 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.3-10 Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 5 Nm, SW: 22
4.3-10 Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 5 Nm, SW: 22
Artikel-Nr.:
     C1161-100025828
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025828
EAN/GTIN:
     4018359548711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 0-5 nm
4.3-10 Drehmomentschlüssel, Drehmoment: 5 Nm, SW: 22
Anmerkungen: Mit Kalibrierzertifikat
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Serie: 4.3-10
Beschreibung: Drehmoment: 5 Nm; SW 22
Weitere Informationen:
EF000167:
-
EF000019:
-
EF006741:
-
EF000369:
-
EF005520:
-
EF003873:
-
EF006645:
-
EF001463:
-
EF009139:
-
EF015206:
-
EF008995:
-
EF002321:
-
EF008996:
-
EF008997:
-
EF008998:
-
EF000109:
-
EF008999:
-
EF025444:
-
EF008947:
-
EF025409:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.