Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Industrierelais
>
Artikel
Fassung mit Schraubanschlüssen, für Relais 55.32 oder 55.34
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1163-94842
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
94842
EAN/GTIN:
8012823310749
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 55.32 oder 55.34 und Modulreihe 99.80
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
27 mm
Höhe:
76.4 mm
Tiefe:
42.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
... >
Finder
>
Zubehör
>
Serie 94
Weitere Suchbegriffe:
Fassung
,
Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,93*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltebügel, Kombibügel, für Schraubfassungen der Serie 94
Finder
094913
ab € 0,22*
Zubehör
Haltebügel, Metall, für Fassungen mit Schraubanschlüssen der Serie 94
Finder
09471
ab € 0,142*
Zubehör
Modul, Ableitwiderstand, 110 bis 240 V AC
Finder
9980823007
ab € 2,22*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 110 bis 220 V DC
Finder
9980922099
ab € 2,30*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 28 bis 60 V DC
Finder
9980906099
ab € 2,41*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 6 bis 24 V DC
Finder
9980902499
ab € 1,53*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode, 6 bis 220 V DC
Finder
9980300000
ab € 1,19*
Zubehör
Modul, grüne LED, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9980023059
ab € 2,09*
Zubehör
Modul, grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9980006059
ab € 2,28*
Zubehör
Modul, grüne LED, 6 bis 24 V AC/DC
Finder
9980002459
ab € 2,09*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9980023009
ab € 2,66*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9980006009
ab € 2,88*
Zubehör
Modul, RC-Glied, 6 bis 24 V AC/DC
Finder
9980002409
ab € 2,67*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 110 bis 230 V AC/DC
Finder
9980023098
ab € 2,21*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9980006098
ab € 2,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen