Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile Rund Ø 6,3x200mm Classic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-11024203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11024203
EAN/GTIN:
     4007220005262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung. Klassischer Spiralhieb für Anwender, die ein aggressives Feilverhalten bevorzugen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
412 200
Hieb:
Classic Line
Ø Außen:
6.3 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kettensägefeile Rund Ø 6,3x200mm Classic Line
SAP EAN Stck.:
4007220381649
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000 | 8203109999
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
109.824 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.052 kg
SAP Länge (VE):
256 mm
SAP Breite (VE):
39 mm
SAP Höhe (VE):
11 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägefeilen rund
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 7.0:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.
AAC895:
6.3 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
Classic Line
AAO057:
Classic Line, 6er-Verpackung
AAO663:
4007220005262
AAO676:
11024203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Kettensägefeile Rund Ø 6,3x200mm Classic Line
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Kettensägefeilen, Rund
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.