Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile Flachstumpf 350mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     260W-538645
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101351
EAN/GTIN:
     4007220005750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1112
Breite:
35 mm
Hieb:
1
Höhe:
7.5 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile Flachstumpf 350mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
SAP EAN Stck.:
4007220363522
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
829 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.685 kg
SAP Länge (VE):
445 mm
SAP Breite (VE):
49 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
AAG765:
1
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220005750
AAO676:
11101351
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile Flachstumpf 350mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
350 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
7.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
35 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile 350 mm hieb 1, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Flachstumpf
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,66*
1 Tag
233
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,19*
€ 7,70*
6 Tage
1107
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 7,92*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,20*
€ 8,13*
1 Tag
77
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.