Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfeilen Flachstumpf 150mm Sonderhieb für NE-Metalle weich und Kunststoffe


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11110150
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11110150
EAN/GTIN:
     4007220006887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile pferd
ansatzfeile
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Kreuzhieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen. Der Kreuzhieb zeichnet sich durch eine besonders hohe Zerspanungsleistung aus. Auch gut für die Bearbeitung von Kunststoffen, insbesondere von Duroplasten, geeignet. Speziell zum Entgraten ausgelegter Sonderhieb. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1312
Breite:
16 mm
Hieb:
Kreuzhieb
Höhe:
2.8 mm
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Entgratfeilen Flachstumpf 150mm Sonderhieb für NE-Metalle weich und Kunststoffe
SAP EAN Stck.:
4007220364499
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
243 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.057 kg
SAP Länge (VE):
225 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spezialfeile Entgratfeile
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Beonders hohe Zerspanungsleistung. | Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Weitere NE-Metalle | Kunststoffe | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Kantenbearbeitung
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
Kreuzhieb
AAO057:
Kreuzhieb
AAO663:
4007220006887
AAO676:
11110150
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Entgratfeilen Flachstumpf 150mm Sonderhieb für NE-Metalle weich und Kunststoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
2.8 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
16 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Feilen für die Werkstatt, Spezialfeilen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
824
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,75*
€ 7,17*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,18*
6 Tage
501
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,97*
€ 7,58*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,83*
€ 7,65*
4 Tage
844
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 6,22*
€ 7,76*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 71,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.