Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile mit Heft Rund 150mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11214156
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11214156
EAN/GTIN:
     4007220541951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Runde Feile mit umlaufendem Hieb. Ausführung mit Angel. Form F nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1162
Hieb:
1
Ø Außen:
6 mm
inkl. Heft:
FH 3
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile mit Heft Rund 150mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
SAP EAN Stck.:
6009642955031
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000 | 8203109999
Herkunftsland:
DE | IN | ZA
SAP Volumen (VE):
220 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.107 kg
SAP Länge (VE):
275 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile rund
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung. | Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
AAC895:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
1
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220541951
AAO676:
11214156
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile mit Heft Rund 150mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
150 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile 150mm h1, feilengriff pferd, feilenheft, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Rund
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.