Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile mit Heft Flachspitz 150mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11216156
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11216156
EAN/GTIN:
     4007220669341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1122
Breite:
16 mm
Hieb:
1
Höhe:
4 mm
inkl. Heft:
FH 3
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile mit Heft Flachspitz 150mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
SAP EAN Stck.:
6009642953990
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
CN | DE | IN | ZA
SAP Volumen (VE):
220 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.137 kg
SAP Länge (VE):
275 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile flachspitz
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
AAG765:
1
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220669341
AAO676:
11216156
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile mit Heft Flachspitz 150mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
4 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
16 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Flachspitzfeile, Flachspitzfeilen, Werkstattfeile flachspitz, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile 150mm h1, feilengriff pferd, feilenheft, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Flachspitz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.