Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile mit Heft Flachspitz 200mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11216208
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11216208
EAN/GTIN:
     4007220669396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Kreuzhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1122
Breite:
20 mm
Hieb:
3
Höhe:
5 mm
inkl. Heft:
FH 4/1
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile mit Heft Flachspitz 200mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
SAP EAN Stck.:
6009642954096
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN | ZA
SAP Volumen (VE):
276 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.21 kg
SAP Länge (VE):
345 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile flachspitz
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen zum Schlichten und zur Feinbearbeitung ein.
AAG765:
3
AAO057:
Hieb 3
AAO663:
4007220669396
AAO676:
11216208
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile mit Heft Flachspitz 200mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
20 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Flachspitzfeile, Flachspitzfeilen, Werkstattfeile flachspitz, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile h3 200mm, feilengriff pferd, feilenheft, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Flachspitz
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.