Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel mit Heft Flachstumpf 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11231257
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11231257
EAN/GTIN:
     4007220542132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, flache Seiten mit Raspelhieb, eine Kante mit Feilhieb, eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1512
Breite:
25 mm
Hieb:
2
Höhe:
7.5 mm
inkl. Heft:
FH 4/1
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Holzraspel mit Heft Flachstumpf 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
97758002059
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
308 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.4 kg
SAP Länge (VE):
385 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzraspeln mit Angel flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA530c015
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220542132
AAO676:
11231257
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Holzraspel mit Heft Flachstumpf 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, pferd flachfeile hieb 2, feilengriff pferd, feilenheft, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel, Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.