Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel mit Heft Halbrund-Spitz 150mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11233157
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11233157
EAN/GTIN:
     4007220542163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1552
Breite:
16 mm
Hieb:
2
Höhe:
6 mm
inkl. Heft:
FH 3
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Holzraspel mit Heft Halbrund-Spitz 150mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
97758001403
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
220 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.133 kg
SAP Länge (VE):
275 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzraspeln mit Angel halbrund-spitz
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220542163
AAO676:
11233157
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Holzraspel mit Heft Halbrund-Spitz 150mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, pferd kabinettraspel, feilengriffe holz, feilengriff pferd, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel, Halbrund-Spitz
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.