Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägefeile mit Heft Dreikant normal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11274127
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11274127
EAN/GTIN:
     4007220542347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1232
Breite:
10 mm
Hieb:
2
inkl. Heft:
FH 3
Länge:
125 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Sägefeile mit Heft Dreikant normal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
SAP EAN Stck.:
4007220542347
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
216 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.119 kg
SAP Länge (VE):
270 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Dreikant-Sägefeilen normal
ECLASS 12.0:
21042110
ECLASS 7.0:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Vorteile:
Gute Abtragsleistung. | Lange Standzeit. | Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220542347
AAO676:
11274127
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Sägefeile mit Heft Dreikant normal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
10 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, Dreikant-Sägefeile, Sägefeile, Sägefeilen, feilengriff pferd, feilenheft, feilenheft l125mm, Schärffeilen, Dreikant-Sägefeilen, Dreikant normal
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.