Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel Flachstumpf 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11306252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11306252
EAN/GTIN:
     4007220009574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, flache Seiten mit Raspelhieb, eine Kante mit Feilhieb, eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1512
Breite:
25 mm
Hieb:
2
Höhe:
7.5 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Holzraspel Flachstumpf 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
4007220364697
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
865 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.292 kg
SAP Länge (VE):
332 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzraspeln mit Angel flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220009574
AAO676:
11306252
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Holzraspel Flachstumpf 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd holzraspel, holzraspel, holzraspel flach, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel, Flachstumpf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1792
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,91*
€ 10,21*
8 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 10,22*
6 Tage
1613
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,22*
6 Tage
1793
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,25*
€ 10,50*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.