Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlsägefeile gerade Kanten Flachspitz 250mm Hieb 3 für feines Schärfen


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11904253
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11904253
EAN/GTIN:
     4007220011621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Angel. Hieb auf vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1212 SP
Breite:
25 mm
Hieb:
3
Höhe:
4.5 mm
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Mühlsägefeile gerade Kanten Flachspitz 250mm Hieb 3 für feines Schärfen
SAP EAN Stck.:
4007220365434
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
611 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.212 kg
SAP Länge (VE):
335 mm
SAP Breite (VE):
57 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Mühlsägefeilen flachspitz
ECLASS 12.0:
21042110
ECLASS 7.0:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
3
AAO057:
Hieb 3
AAO663:
4007220011621
AAO676:
11904253
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Mühlsägefeile gerade Kanten Flachspitz 250mm Hieb 3 für feines Schärfen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
250 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
4.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
25 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Mühlsägefeile, mühlsägefeile pferd, mühlsägefeile, Schärffeilen, Mühlsägefeilen, Flachspitz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
570
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,67*
€ 8,78*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,81*
6 Tage
570
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 8,88*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,73*
€ 8,91*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 9,11*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 87,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.