Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenbürste HBF Stahl-Draht-Ø 0,15 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12601000
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12601000
EAN/GTIN:
     4007220015315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilenbürste
Feilengriff
Feilenheft
Blockbürste
PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Mit der Feilenbürste lässt sich eine mit Spänen zugesetzte Feile mühelos reinigen. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Die Bürste verfügt über ein robustes Griffstück aus Holz mit verschleißfestem Stahldrahtbesatz.
Weitere Informationen:
Anzahl, Reihen:
1
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
7 mm
Länge, Gesamt:
232 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Feilenbürste HBF Stahl-Draht-Ø 0,15 mm
SAP EAN Stck.:
4007220297582
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
9603908050 | 96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1712 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.102 kg
SAP Länge (VE):
294 mm
SAP Breite (VE):
112 mm
SAP Höhe (VE):
52 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handbürsten, für Feilen
ECLASS 12.0:
21043614
ECLASS 7.0:
21043614
ECLASS 8.1:
21043614
ECLASS 9.1:
21043614
proficlass 5.0:
AAA528c034
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043614
ECLASS 11.1:
21043614
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Mühelose Reinigung.
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Feilenbürste
AAO663:
4007220015315
AAO676:
12601000
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilenhefte, Feilenhülle, Feilenbürste
AAU732:
Feilen
AAW338:
Feilenbürste HBF Stahl-Draht-Ø 0,15 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Draht-Handbürste, Drahthandbürste, Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, feilengriffe holz, feilengriff pferd, feilenheft, Feilenbürsten, Feilen / Hand, Feilenhefte, Feilenhülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1700
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,08*
€ 2,95*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,96*
5 Tage
1132
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,16*
€ 3,13*
18 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,42*
16 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,46*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.