Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-143409 Herst.-Nr.: 12616108 EAN/GTIN: 4007220015476 |
| | |
|
| | |
| Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Kunststoff-Feilenhefte für eine gute Führung und Kraftübertragung. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | PH 08 | Passend für Länge: | 100, 125, 150 mm | Passend für: | Schlüsselfeilen | Länge, Gesamt: | 90 mm | Ausgabename > 80 Zeichen: | Kunststoff-Feilenheft PH08 90mm für Schlüsselfeilen, Länge 100-150mm | SAP EAN Stck.: | 4007220368329 | SAP EAN-Typ: | AR | Zolltarif-Nr.: | 3926903500 | 39269097 | Herkunftsland: | DE | ZA | SAP Volumen (VE): | 1279 CCM | SAP Brutto Gewicht (Stück): | 0.028 kg | SAP Länge (VE): | 117 mm | SAP Breite (VE): | 77 mm | SAP Höhe (VE): | 142 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Kunststoffhefte | ECLASS 12.0: | 21042103 | ECLASS 7.0: | 21042103 | ECLASS 8.1: | 21042103 | ECLASS 9.1: | 21042103 | proficlass 5.0: | AAA528c034 | unspsc 6.0: | 27111902 | ECLASS 10.1: | 21042103 | ECLASS 11.1: | 21042103 | Vorteile: | Verdickter Bund garantiert ermüdungsarmes Arbeiten bei hoher Arbeitssicherheit. | Gute Kraftübertragung und gute Führung der Feile. | Luftkammern fördern den Entzug der Handfeuchtigkeit. | Feilenheft aus stabilem Kunststoff. | Enthält keine Weichmacher. | Antriebsarten: | Handeinsatz | AAO663: | 4007220015476 | AAO676: | 12616108 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Zubehör für Feilen | AAU732: | Feilen | AAW338: | Kunststoff-Feilenheft PH08 90mm für Schlüsselfeilen, Länge 100-150mm | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,05* | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,77* | € 1,08* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,77* | € 1,08* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,78* | € 1,10* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,80* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|