Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelfeile gefräst Flachstumpf 300mm Zahnung 2, Schruppen und Schlichten weicher Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-13101302
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13101302
EAN/GTIN:
     4007220015667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Gefräste Feilen von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Durch die aggressive, gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Flache Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher, hohe Kante gerade verzahnt. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Schräge Verzahnung für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten an weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
290
Breite:
30 mm
Zahnung:
2
Höhe:
6 mm
Länge:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Angelfeile gefräst Flachstumpf 300mm Zahnung 2, Schruppen und Schlichten weicher Metalle
SAP EAN Stck.:
4007220369524
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
720 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.361 kg
SAP Länge (VE):
385 mm
SAP Breite (VE):
55 mm
SAP Höhe (VE):
34 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Gefräste Feilen mit Angel flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042114
ECLASS 7.0:
21042114
ECLASS 8.1:
21042114
ECLASS 9.1:
21042114
proficlass 5.0:
EAA582c027
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042114
ECLASS 11.1:
21042114
Vorteile:
Sehr aggressiv. | Kein Zusetzen dank der großen Spankammern.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | NE-Metall weich | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Wählen Sie Zahnung 2 mit 11 Zähnen pro Inch für die mittlere Zerspanung.
AAG767:
2
AAO057:
Zahnung 2
AAO663:
4007220015667
AAO676:
13101302
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Gefräste Feilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Angelfeile gefräst Flachstumpf 300mm Zahnung 2, Schruppen und Schlichten weicher Metalle
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
300 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
6 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
30 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.