Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1, grobe Zerspanung weicher Metalle


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-13201351
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13201351
EAN/GTIN:
     4007220015858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefräste Feile
Gefräste Feilen
Riefenfeile
pferd gefräste feile
Gefräste Feilblätter von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Dank ihrer aggressiven, gefrästen Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Die rechteckigen Feilblätter sind auf den flachen Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher. Zur Aufnahme auf den Feilenhalter sind die Feilblätter mit zwei Bohrungen versehen. Rechteckige Feile mit zwei Bohrungen zur Aufnahme auf den Feilenhalter, auf den flachen Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher. Schräge Verzahnung zur groben Zerspanung von weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen ohne Halter geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
296
Breite:
36 mm
Zahnung:
1
Höhe:
4.7 mm
Länge:
350 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Feilblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1, grobe Zerspanung weicher Metalle
SAP EAN Stck.:
4007220369609
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
624 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.302 kg
SAP Länge (VE):
385 mm
SAP Breite (VE):
45 mm
SAP Höhe (VE):
36 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Gefräste Feilblätter flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042114
ECLASS 7.0:
21042114
ECLASS 8.1:
21042114
ECLASS 9.1:
21042114
proficlass 5.0:
EAA582c027
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042114
ECLASS 11.1:
21042114
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | NE-Metall weich | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG767:
1
AAO057:
Zahnung 1
AAO663:
4007220015858
AAO676:
13201351
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Gefräste Feilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Feilblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1, grobe Zerspanung weicher Metalle
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
350 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
4.7 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
36 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: gefräste feile, Gefräste Feilblätter, Flachstumpf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
341
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 24,57*
€ 30,04*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 30,09*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 24,94*
€ 30,91*
6 Tage
353
5
pro Box
Frei Haus
ab € 25,61*
€ 31,37*
3 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 26,48*
€ 31,81*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Box
ab 25 Boxen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 24,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 150,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
13203350
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.