Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilblatt-Halter Typ 296 300mm für flachstumpfe Feilblätter, ergonomisch geformt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-13203300
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13203300
EAN/GTIN:
     4007220015896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefräste Feile
Gefräste Feilen
Riefenfeile
gefräste feile
PFERD bietet Halter für verschiedene Feilen und Feilblätter an. Das PFERD-Programm umfasst Riffelfeilenhalter, verstellbare Halter für Karosseriefeilen sowie Halter für Feilblätter, Hartmetallfeilen und Handentgrater. Wiederverwendbarer, ergonomisch geformter Feilenhalter für optimale Feilenführung und beste Arbeitsergebnisse. Gut für Karosseriefeilenblätter einsetzbar. In zwei verschiedenen Größen für alle gefrästen PFERD-Feilblätter verfügbar.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
296 a
Passend für Länge:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Feilblatt-Halter Typ 296 300mm für flachstumpfe Feilblätter, ergonomisch geformt
SAP EAN Stck.:
97758130226
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
624 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.375 kg
SAP Länge (VE):
385 mm
SAP Breite (VE):
45 mm
SAP Höhe (VE):
36 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Halter für Feilblätter
ECLASS 12.0:
21042114
ECLASS 7.0:
21042114
ECLASS 8.1:
21042114
ECLASS 9.1:
21042114
proficlass 5.0:
AAA528c034
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042114
ECLASS 11.1:
21042114
Vorteile:
Schneller Werkzeugwechsel ohne Spezialwerkzeug. | Handliche Ausführung.
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Halter
AAO663:
4007220015896
AAO676:
13203300
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Feilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Feilblatt-Halter Typ 296 300mm für flachstumpfe Feilblätter, ergonomisch geformt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Feilen, Halter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617151
ab € 1,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617251
ab € 1,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
13201301
ab € 23,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
13201302
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.