Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Hemmungsfeile Barett 140mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19110146
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19110146
EAN/GTIN:
     4007220276709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Echappementfeile
Hemmungsfeile
pferd hemmungsfeilen
hemmungsfeile
CORRADI-Hemmungsfeilen werden zur Durchführung feinster, filigraner Bearbeitungsaufgaben, zur Erzielung feinster Oberflächen, für Korrekturen von Werkzeugformen sowie für feine Schlichtarbeiten in der Feinmechanik, Schmuck- und Uhrenindustrie eingesetzt. Sie verfügen über hochpräzise Formen, feinste Hiebe und sind in kleinsten Baugrößen erhältlich. Kreuzhieb für die sehr feine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
260
Form:
Barettform
Breite:
3.7 mm
Hieb:
4
Ø Schaft:
2.2 mm
Höhe:
1.3 mm
Länge, Gesamt:
42 mm
Länge, Schaft:
92 mm
Länge:
140 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Hemmungsfeile Barett 140mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein
SAP EAN Stck.:
4007220369906
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
146.832 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
SAP Länge (VE):
168 mm
SAP Breite (VE):
38 mm
SAP Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Hemmungsfeilen Barett
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 4
AAO663:
4007220276709
AAO676:
19110146
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Hemmungsfeile Barett 140mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsfeilen, CORRADI-Hemmungsfeilen, Barettform
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
47
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 8,62*
€ 10,85*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,88*
6 Tage
58
12
pro Box
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,45*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 11,45*
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 9,28*
€ 11,74*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299004
ab € 14,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12299010
ab € 8,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.