Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Halbrund 150mm Schweizer Hieb 3, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19307155
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307155
EAN/GTIN:
     4007220280171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die feine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
835
Form:
Halbrund
Breite:
16 mm
Hieb:
3
Höhe:
4.5 mm
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 150mm Schweizer Hieb 3, fein
SAP EAN Stck.:
4007220376317
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
346 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.062 kg
SAP Länge (VE):
230 mm
SAP Breite (VE):
47 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen halbrund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 3
AAO663:
4007220280171
AAO676:
19307155
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 150mm Schweizer Hieb 3, fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, ansatzfeile 150mm, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Halbrund
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
90
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 22,14*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 22,18*
6 Tage
81
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 22,18*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,55*
€ 22,93*
7 Tage
98
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 265,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.