Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Rund 100mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-19309102
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19309102
EAN/GTIN:
     4007220280379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
845
Form:
Rund
Hieb:
0
Ø Außen:
4 mm
Länge:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Rund 100mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220379158
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203103000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
221 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.011 kg
SAP Länge (VE):
188 mm
SAP Breite (VE):
42 mm
SAP Höhe (VE):
28 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen rund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220280379
AAO676:
19309102
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Rund 100mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, ansatzfeile hieb1 pferd, feilengriff pferd, feilenheft, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Rund
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.