Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Rund 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-19309204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19309204
EAN/GTIN:
     4007220280478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
845
Form:
Rund
Hieb:
2
Ø Außen:
8 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Rund 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
SAP EAN Stck.:
4007220380307
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 820310001000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
338.52 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.068 kg
SAP Länge (VE):
273 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
31 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen rund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220280478
AAO676:
19309204
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Rund 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, feilenheft pferd, feilenheft, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Rund
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.