Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Flachstumpffeile
>
Artikel
CORINOX-Ansatzfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 150mm Schweizer Hieb 0, grob
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1165-19600152
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
19600152
EAN/GTIN:
4007220304099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
CORINOX-Feilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
COR 800
Form:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Breite:
18 mm
Hieb:
0
Höhe:
4 mm
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CORINOX-Ansatzfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 150mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220380796
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
346 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.087 kg
SAP Länge (VE):
230 mm
SAP Breite (VE):
47 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORINOX-Feilen flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042122
ECLASS 7.0:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042122
ECLASS 11.1:
21042122
Vorteile:
Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte. | Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar. | Setzen sich nicht zu. | Späne können leicht abgeklopft werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220304099
AAO676:
19600152
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
CORINOX-Ansatzfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 150mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
... >
Präzisionsfeilen
>
CORINOX-Feilen
>
CORINOX-Feilen flachstumpf
Weitere Suchbegriffe:
Flachstumpffeile
,
Flachstumpffeilen
,
Werkstattfeile flachstumpf
,
flachfeile 150mm h1
,
flachfeile hieb 1
,
flachfeile pferd
,
PFERD-Präzisionsfeilen
,
CORINOX-Feilen
,
Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergonomie-Feilenheft FH3 110mm für Feilenlänge 100-150mm, Kettensäfefeilen Ø 4,8-7,9 mm (10)
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,22*
Zubehör
Ergonomie-Feilenheft FH3 110mm für Feilenlänge 100-150mm, Kettensäfefeilen Ø 4,8-7,9 mm (100)
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen