Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Feilen
>
Vierkantfeile
>
Artikel
CORINOX-Präzisionsfeile hohe Oberflächenhärte Vierkant 150mm Schweizer Hieb 0, grob
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Pferd
icecat
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-17203-D44-19612152
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
19612152
EAN/GTIN:
4007220304204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
CORINOX-Feilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
COR 860
Form:
Vierkant
Breite:
6 mm
Hieb:
0
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CORINOX-Präzisionsfeile hohe Oberflächenhärte Vierkant 150mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220380987
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
346 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.03 kg
SAP Länge (VE):
230 mm
SAP Breite (VE):
47 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORINOX-Feilen vierkant
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte. | Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar. | Setzen sich nicht zu. | Späne können leicht abgeklopft werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220304204
AAO676:
19612152
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
CORINOX-Präzisionsfeile hohe Oberflächenhärte Vierkant 150mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
... >
Präzisionsfeilen
>
CORINOX-Feilen
>
CORINOX-Feilen vierkant
Weitere Suchbegriffe:
PFERD-Präzisionsfeilen
,
CORINOX-Feilen
,
Vierkant
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,34*
€ 20,10*
Lager 5VQEQ
2 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 177,27*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 177,67008*
Lager 214
7 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,47004*
€ 187,17*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,20008*
€ 191,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 241,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergonomie-Feilenheft FH3 110mm für Feilenlänge 100-150mm, Kettensäfefeilen Ø 4,8-7,9 mm (10)
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
Ergonomie-Feilenheft FH3 110mm für Feilenlänge 100-150mm, Kettensäfefeilen Ø 4,8-7,9 mm (100)
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen