Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Leichtmetallfrässtift Ø 20mm Innengewinde M10 SP Alu/NE Metalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-22211989
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22211989
EAN/GTIN:
     4007220057919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Universelle Leichtmetallfrässtifte, ähnlich Baumform, mit Spezialzahnung und Innengewinde M10.
Weitere Informationen:
RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
1300 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
1300 RPM
RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen:
1600 RPM
RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²:
1600 RPM
Zahnung:
Spezialzahnung (SP)
Ø Außen:
20 mm
Ø Gewinde:
M10
Länge, verzahnt:
53 mm
Länge, Gesamt:
62 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Leichtmetallfrässtift Ø 20mm Innengewinde M10 SP Alu/NE Metalle
SAP EAN Stck.:
4007220057919
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82077031
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
46 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.081 kg
SAP Länge (VE):
87 mm
SAP Breite (VE):
23 mm
SAP Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Leichtmetallfrässtifte, Spezialzahnung (SP)
ECLASS 12.0:
21180609
ECLASS 7.0:
21180609
ECLASS 8.1:
21180609
ECLASS 9.1:
21180609
proficlass 5.0:
AAC147c013
unspsc 6.0:
27112803
ECLASS 10.1:
21180613
ECLASS 11.1:
21180613
Vorteile:
Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Aluminiumlegierungen weich
Bearbeitungsaufgaben:
Ausfräsen | Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Fräsen | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Beim Einsatz auf weichen NE-Metallen Schnittgeschwindigkeitsbereich 200–300 m/min, Drehzahlbereich 3.100–4.700 RPM. | Bei Einsatz auf Aluminium bis max. 9.000 RPM.
AAO057:
Innengewinde M 10 mm
AAO663:
4007220057919
AAO676:
22211989
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Frässtifte
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Leichtmetallfrässtift Ø 20mm Innengewinde M10 SP Alu/NE Metalle
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
62 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, pferd frässtift rundbogenform, frässtift baumform, HSS-Frässtifte, Spezialzahnung, HSS-Leichtmetallfrässtifte
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
23600610
ab € 3,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
23600810
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.