Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Metall Lochsäge Co8/M42 Ø 21 mm Schnitttiefe 36 mm für Stahl, Edelstahl, Blech, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-25100221
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25100221
EAN/GTIN:
     4007220319109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen bestehen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall. Die Sägezähne sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt. Sie werden zum Erzeugen von Durchbrüchen eingesetzt. Die Gewindeausführung 1/2-20 UNF umfasst die Gewinde LS 14 bis LS 30. Passende Lochsägenschäfte sind LSS 1 und LSS 4.
Weitere Informationen:
RPM von, rost- und säurebeständige Stähle:
205 RPM
RPM von, weiche NE-Metalle:
540 RPM
RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²:
410 RPM
RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK):
670 RPM
Schnitttiefe, max.:
36 mm
Ø Außen:
21 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Bi-Metall Lochsäge Co8/M42 Ø 21 mm Schnitttiefe 36 mm für Stahl, Edelstahl, Blech, Holz
SAP EAN Stck.:
4007220319109
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Lochsägen-Schäfte bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
8207703030 | 82079099
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
140.76 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.057 kg
SAP Länge (VE):
46 mm
SAP Breite (VE):
36 mm
SAP Höhe (VE):
85 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSS-Lochsägen Gewindeausführung 1/2-20 UNF
ECLASS 12.0:
21180112
ECLASS 7.0:
21180112
ECLASS 8.1:
21180112
ECLASS 9.1:
21180112
proficlass 5.0:
EAB967c006
unspsc 6.0:
27111508
ECLASS 10.1:
21180112
ECLASS 11.1:
21180112
Vorteile:
Wirtschaftliches Sägen von runden Durchbrüchen. | Kein Rattern dank variabler Zahnteilung. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Gute Spanabfuhr. | Komfortables Zentrieren und Führen der Lochsäge durch den auswechselbaren HSS-Zentrierbohrer. | Lieferung des Lochsägenschaftes mit Druckfeder zum besseren Auswurf des gesägten Materials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Spanplatte | Kupfer | NE-Metall hart | hartes Holz | Weitere NE-Metalle | Kunststoffe | Aluminiumlegierungen weich | NE-Metall weich | weiches Holz | Edelstahl (INOX) | Stahl | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB) | Aluminiumlegierungen zäh | Holz | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Ständerbohrmaschine | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Bei der Verwendung von Schaftverlängerungen dürfen die empfohlenen Drehzahlen der Lochsägen nicht überschritten werden. Unfallgefahr!
Anwendungsempfehlungen:
Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Spannen Sie den Zentrierbohrer im Lochsägenschaft ein und achten Sie darauf, dass er mindestens 3 mm (1/8“) über die Zähne der Lochsäge hinausragt. | Verwenden Sie beim Sägen von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit der Lochsäge. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. | HSS-Lochsägen sind zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet. Entfernen Sie die bei der Bearbeitung entstehenden Partikel vom Werkstück, um Korrosion zu vermeiden. Reinigen Sie das Werkstück chemisch oder mechanisch (Ätzen/Polieren usw.). | Achten Sie darauf, dass alle Zähne gleichmäßig zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie Pendelbewegungen beim Sägen, um Zahnausbrüche zu verhindern. | Vermeiden Sie Überhitzung. | Beachten Sie die maximale Schnitttiefe.
AAC895:
21 0173-1#05-AAA480#003
AAI897:
36 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
HSS-Lochsägen
AAO663:
4007220319109
AAO676:
25100221
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Lochsägen und HM-Lochschneider
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Bi-Metall Lochsäge Co8/M42 Ø 21 mm Schnitttiefe 36 mm für Stahl, Edelstahl, Blech, Holz
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd hss lochsäge, lochsäge, lochsägen hss, HSS-Lochsägen und HM-Lochschneider, HSS-Lochsägen, Gewindeausführung 1/2-20 UNF, passende Schäfte, LSS 1, LSS 4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200910
ab € 1,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200111
ab € 8,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200407
ab € 5,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
25200900
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.