Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturset für Bi-Metall-Lochsägen mit Druckfeder, Schrauben, Sechskantschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-25200515
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25200515
EAN/GTIN:
     4007220758953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfedern
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Inbus-Schlüsselsatz
Mit den Service-Sets von PFERD können die gängigsten Einzelteile bei Verlust oder Beschädigung ausgetauscht werden. PFERD bietet sowohl ein Reparaturset für Lochsägen-Schäfte als auch Service-Sets für die High Speed Disc ALUMASTER und den High Speed Torus Cutter an. Mit dem Reparaturset für Lochsägenschäfte können die gängigsten Einzelteile bei Verlust oder Beschädigung ausgetauscht werden. Das Set besteht aus zwei Druckfedern, zwei Innensechskantschrauben und einem Sechskantschlüssel SW 4
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
RSL-5
Ausgabename > 80 Zeichen:
Reparaturset für Bi-Metall-Lochsägen mit Druckfeder, Schrauben, Sechskantschlüssel
SAP EAN Stck.:
4007220758953
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
73181900 | 73209090
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
103.7 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.039 kg
SAP Länge (VE):
61 mm
SAP Breite (VE):
50 mm
SAP Höhe (VE):
34 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Reparaturset für Lochsägen-Schäfte
ECLASS 12.0:
21180112
ECLASS 7.0:
21180112
ECLASS 8.1:
21180112
ECLASS 9.1:
21180112
proficlass 5.0:
EAC926c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21180112
ECLASS 11.1:
21180112
AAO663:
4007220758953
AAO676:
25200515
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Reparaturset für Bi-Metall-Lochsägen mit Druckfeder, Schrauben, Sechskantschlüssel
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Lochsäge, Zylindersäge, lochsäge, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Service-Sets
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.