Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer Ø 6,35 mm L 90mm für Lochsägenschäfte LSS 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-25202007
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25202007
EAN/GTIN:
     4007220062708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Lochschneider
Hartmetall-Lochschneider
Zentrierbohrer von PFERD werden in Kombination mit HSS-Lochsägen-Schäften, Schnellspannsystemen für Lochsägen und Lochschneidern verwendet. HSS-Zentrierbohrer für HSS-Lochsägen-Schäfte und Schnellspannsysteme für Lochsägen.
Weitere Informationen:
Schaftform:
rund
Passend für:
LS 14–152
Ø Schaft:
6.35 mm
Länge, Gesamt:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
HSS Zentrierbohrer Ø 6,35 mm L 90mm für Lochsägenschäfte LSS 4
SAP EAN Stck.:
4007220062708
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
8207904500 | 82079099
Herkunftsland:
DE | TW
SAP Volumen (VE):
27.54 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.026 kg
SAP Länge (VE):
85 mm
SAP Breite (VE):
18 mm
SAP Höhe (VE):
18 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Zentrierbohrer für HSS-Lochsägen
ECLASS 12.0:
21180112
ECLASS 7.0:
21180112
ECLASS 8.1:
21180112
ECLASS 9.1:
21180112
proficlass 5.0:
EAC926c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21180112
ECLASS 11.1:
21180112
AAO057:
LSB
AAO663:
4007220062708
AAO676:
25202007
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
HSS Zentrierbohrer Ø 6,35 mm L 90mm für Lochsägenschäfte LSS 4
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge, Zylindersäge, pferd hss lochsäge, lochsäge, lochsägen hss, Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Zentrierbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.