Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set 6-tlg. STEEL HSSG N DIN 338 universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Application Pic 3
Artikel-Nr.:
     C1165-25298003
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     25298003
EAN/GTIN:
     4007220413746
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Das Set enthält 6 HSS-Spiralbohrer in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SET DIN338 HSSG N STEEL 6TLG
Ausführung:
STEEL
Anzahl, Inhalt:
6 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spiralbohrer-Set 6-tlg. STEEL HSSG N DIN 338 universal
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
82075060 | 82079099
Herkunftsland:
CN | DE
SAP Volumen (VE):
208 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.125 kg
SAP Länge (VE):
60 mm
SAP Breite (VE):
165 mm
SAP Höhe (VE):
21 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
HSSG-Spiralbohrer-Set STEEL
ECLASS 12.0:
21180101
ECLASS 7.0:
21180190
ECLASS 8.1:
21180190
ECLASS 9.1:
21180190
proficlass 5.0:
AAB083c003
unspsc 6.0:
27112703
ECLASS 10.1:
21180117
ECLASS 11.1:
21180117
Vorteile:
Sehr gute Spanabfuhr. | Hohe Rundlaufgenauigkeit. | Exakte Zentrierung und geringe Vorschubkraft dank Kreuzanschliff. | Universell geeignet für Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Bronze, Messing, Aluminium. | Leichtes Zentrieren. | Hohe Standzeit.
Anwendungsempfehlungen:
Verwenden Sie beim Bohren von Metallen möglichst ein hochwertiges Schneidöl oder Kühlschmierstoff. Dies fördert den ruhigen Lauf und verlängert die Standzeit des Bohrers. Ausnahme: Führen Sie während der Bearbeitung von Aluminium statt Schneidöl Petroleum zu. | Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAO663:
4007220413746
AAO676:
25298003
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
HSS-Spiralbohrer
AAW338:
Spiralbohrer-Set 6-tlg. STEEL HSSG N DIN 338 universal
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338, HSS-Spiralbohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203513
ab € 0,29*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203515
ab € 0,32*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203521
ab € 0,42*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203526
ab € 0,57*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203531
ab € 0,71*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
25203536
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.