Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsenträger GK konisch Ø 22-36x60mm Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42122000
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42122000
EAN/GTIN:
     4007220147092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für konische Schleifhülsen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GK
RPM, max.:
15900 RPM
RPM, min.:
10000 RPM
Ausführung:
keine Angabe
Breite:
60 mm
Ø Außen, klein:
22 mm
Ø Außen:
36 mm
Ø Schaft:
6 mm
Härte:
65–70
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifhülsenträger GK konisch Ø 22-36x60mm Schaft-Ø 6 mm
SAP EAN Stck.:
4007220267691
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
641 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.07 kg
SAP Länge (VE):
128 mm
SAP Breite (VE):
77 mm
SAP Höhe (VE):
65 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Träger mit Schaft
ECLASS 12.0:
21012710
ECLASS 7.0:
21019222
ECLASS 8.1:
21019222
ECLASS 9.1:
21019222
proficlass 5.0:
EAB828c014
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21019222
ECLASS 11.1:
21012710
Vorteile:
Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. | Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. | Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
AAC895:
36 0173-1#05-AAA480#003
AAH842:
15900 0173-1#05-AAA650#003
AAO057:
Ausführung konisch
AAO663:
4007220147092
AAO676:
42122000
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Schleifhülsenträger GK konisch Ø 22-36x60mm Schaft-Ø 6 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF016:
60 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: schleifkappenträger, pferd schleifhülsenträger, schleifkappenträger, schleifzylinder schaft 6, Träger mit Schaft, Schleifhülsenträger GK
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217193
ab € 2,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217190
ab € 2,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217191
ab € 2,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217192
ab € 2,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42216115
ab € 1,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42216104
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42216105
ab € 1,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42216108
ab € 1,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42333212
ab € 2,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217181
ab € 1,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217177
ab € 1,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217178
ab € 1,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217179
ab € 1,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42217180
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.